Armoires vestiaires avec serrure à cylindre 4

Réf.: 949073 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
4
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 800 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 32
Profondeur en G 20
Hauteur utile par compartiment 900 mm
Hauteur utile par casier à vêtements 900 mm
Larg. utile par casier à vêtements 340 mm
Prof. utile par casier à vêtements 450 mm
Nombre de compartiments 4
Nombre de tringles à vêtements 1
Pour casque intégral oui
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Exécution bâti Socle
Toit incliné non
Paroi arrière avec fente d'aération oui
Porte avec fente d'aération non
Cache-socle amovible non
Teinte spéciale possible oui
Poids 81,5 kg
Exécution serrure Serrure à cylindre
Norme DIN 4547
Type de produit Armoires vestiaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949073 4
EAN / GTIN 4062406073206
Réf. fabricant 949073 4

Description

Exécution:

Portes avec butée amortie. Patin en plastique dans le fond. Hauteur de socle: 80 mm. Hauteur du couvercle: 40 mm. Couvercle et socle affleurant avec les portes. Portes battantes montées. Changement aisé du sens d’ouverture de la porte de droite à gauche. Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.
Equipement intérieur: porte-manteau à 3 crochets, directement monté sous le plafond du casier.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier