Armoire vestiaire avec serrure à cylindre 2

Réf.: 949050 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,8 mm
    Angle d'ouverture de porte 225 degré
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur avant 1 850 mm
    Hauteur arrière 2 000 mm
    Largeur 600 mm
    Profondeur 500 mm
    Hauteur utile par casier à vêtements 1 240 mm
    Larg. utile par casier à vêtements 240 mm
    Prof. utile par casier à vêtements 475 mm
    Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné 420 mm - 480 mm
    Larg. utile par tablette à chapeaux (casque intégral) 240 mm - 280 mm
    Prof. utile par tablette à chapeaux 250 mm
    Largeur tablette 295 mm
    Profondeur tablette 250 mm
    Nombre de compartiments 2
    Nombre de tablettes fixes en retrait 1
    Nombre de tringles à vêtements 1
    Pour casque intégral oui
    Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
    Exécution bâti Socle avec cache-socle
    Toit incliné oui
    Paroi arrière avec fente d'aération non
    Porte avec fente d'aération non
    Cache-socle amovible oui
    Teinte spéciale possible oui
    Plaque d'identité oui
    Poids 49,8 kg
    Exécution serrure Serrure à cylindre
    Norme DIN 4547
    Type de produit Armoires vestiaires

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 949050 2
    EAN / GTIN 4062406073152
    Réf. fabricant 949050 2

    Description

    Exécution:

    Portes avec butée amortie. Le caisson dispose d’un toit incliné, de patins en plastique sous l’armoire et d’un cache-socle amovible à l’avant. Une tablette avec 2 crochets à vêtements par compartiment. La construction particulière permet, malgré la largeur de compartiment de 300 mm, de ranger des casques intégraux (brevet demandé).
    Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.

    Norme:

    DIN 4547

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    • Les armoires sont livrées complètement montées.
    • Cadenas pour verrou à pêne tournant, voir tome 2 de notre catalogue, Outillage manuel et Métrologie sous 085822085890, ainsi que cadenas DOM 085812; 085814. 085816 réf.45.
    • Pour serrures combinées.

    Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier