Module Office Station, avec volet roulant et commande électrique DE

Réf.: 948810 DE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
DE
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Type de produit Poste de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 948810 DE
EAN / GTIN 4062406135539

Description

Exécution:

Centre d'information, de contrôle et de documentation à proximité de la production.
Armoire supérieure avec volet roulant en plastique verrouillable et équipement suivant:
  • Eclairage intégré avec technologie LED.
  • Interrupteur marche/arrêt pour l’éclairage.
  • 5 prises de type F.
  • 2 tablettes, réglables en hauteur au pas de 25 mm. 1400 mm, profondeur utile: 300 mm.
  • Plan de travail extractible (mélaminé) avec rebord à l’arrière et verrouillage en position finale. Epaisseur 29 mm. Sortie 150 mm.
  • Goulotte et passage de câbles intégrés.
  • Câble de raccordement de 7 m de long.
  • Ventilateur avec filtre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Volets roulants en plastique non configurables en couleur.