{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 200 mm | |
Largeur | 1 500 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 650 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 600 mm | |
Type de fiche, entrée | F | |
Tension nominale | 250 V | |
Poids | 342 kg | |
Type de produit | Poste de bureau |
Référence article | 948800 DE | |
EAN / GTIN | 4062406135515 | |
Réf. fabricant | 948800 DE |