Boîte de sécurité pour ordinateur portable, fixation murale 1

Réf.: 948410 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 540 mm
Largeur 570 mm
Profondeur 105 mm
Hauteur utile 320 mm
Largeur utile 500 mm
Profondeur utile 50 mm
Poids 11 kg
Type de produit Supports pour PC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 948410 1
EAN / GTIN 4062406288099
Réf. fabricant 948410 1

Description

Exécution:

Boîte de sécurité robuste en tôle d’acier pour le rangement d’ordinateurs portables. Avec compartiment de rangement pour stylet, souris, etc. Les amortisseurs empêchent un abaissement trop rapide de la surface de travail. Guide-câble intégré avec sortie pour un câblage aisé de l’ordinateur portable avec, par ex., des tableaux blancs. Compartiment de rangement intégré pour câbles. Revêtement en caoutchouc pour une protection antidérapante. Bandes de fixation. Verrouillable par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre.

Coloris:

argenté, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le matériel de fixation peut varier en fonction du type de mur. Cela doit être spécifié par le client au préalable.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier