{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur caisson d'armoire | 200 mm | |
Largeur caisson d'armoire | 750 mm | |
Profondeur caisson d'armoire | 500 mm | |
Hauteur libre caisson d'armoire | 178 mm | |
Hauteur tiroir pour clavier | 80 mm | |
Largeur tiroir pour clavier | 684 mm | |
Prof. tiroir pour clavier | 479 mm | |
Hauteur utile tiroir pour clavier | 50 mm | |
Larg. utile tiroir pour clavier | 625 mm | |
Prof. utile tiroir pour clavier | 295 mm | |
Poids | 24,5 kg | |
Type de produit | Tiroir pour clavier |
Référence article | 948405 1 | |
EAN / GTIN | 4062406074647 | |
Réf. fabricant | 948405 1 |