{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Indice de protection IP | IP 41 | |
Hauteur | 600 mm | |
Largeur | 1 250 mm | |
Profondeur bas | 275 mm | |
Profondeur haut | 200 mm | |
Hauteur utile compartiment écran | 460 mm | |
Largeur utile compartiment écran | 1 190 mm | |
Compartiment écran, profondeur utile bas | 230 mm | |
Compartiment écran, profondeur utile haut | 150 mm | |
Poids | 36 kg | |
Type de produit | Compartiment écran |
Référence article | 948401 2 | |
EAN / GTIN | 4062406151973 | |
Réf. fabricant | 948401 2 |