Postes de travail informatiques avec volet d'imprimante, Type: DK

Réf.: 948252 DK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 620 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 28
Hauteur utile compartiment écran 460 mm
Largeur utile compartiment écran 690 mm
Profondeur utile compartiment écran 230 mm
Hauteur utile bâti 645 mm
Largeur utile bâti à gauche 700 mm
Largeur utile bâti à droite 223 mm
Dimensions volet d'imprimante 346×290 mm
Type de fiche, entrée K
Tension nominale 250 V
Interrupteur marche/arrêt oui
Poids 120 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Postes de travail informatiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 948252 DK
EAN / GTIN 4062406074562
Réf. fabricant 948252 DK

Description

Exécution:

Armoire informatique avec porte à deux battants à fermeture séparée et vitre en polycarbonate ou volet d’imprimante. Equipée d’une cloison pour le compartiment tour avec tablette galvanisée, plateau extensible (charge admissible 45 kg) avec système empêchant la traction sur les câbles. Tiroir pour clavier avec plateau encastré et amovible, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Toutes les serrures ont la même clé. Passe-câbles à l’arrière du caisson. Plateau en bambou.
Avec compartiment écran TFT compact pour écrans plats, verrouillable, avec compartiment de rangement pour câbles. Porte à relever réglable progressivement, à maintien automatique avec vitre en polycarbonate.

Coloris:

Corps et tiroir pour clavier gris clair RAL 7035, portes, façade des tiroirs et plateau coulissant anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.