{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 1 170 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Largeur en G | 40 | |
Profondeur en G | 28 | |
Hauteur utile bâti | 645 mm | |
Largeur utile bâti à gauche | 700 mm | |
Largeur utile bâti à droite | 223 mm | |
Dimensions volet d'imprimante | 346×290 mm | |
Type de fiche, entrée | E | |
Tension nominale | 250 V | |
Interrupteur marche/arrêt | oui | |
Poids | 97 kg | |
Type de produit | Poste de travail informatique |
Référence article | 948222 FR | |
EAN / GTIN | 4062406074364 | |
Réf. fabricant | 948222 FR |