Postes de travail informatiques avec volet d'imprimante, à roulettes GB

Réf.: 948142 GB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Indice de protection IP: IP 41

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP IP 41
Hauteur 1 170 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 20
Hauteur utile bâti 645 mm
Largeur utile bâti 700 mm
Dimensions volet d'imprimante 236×290 mm
Type de fiche, entrée G
Tension nominale 250 V
Interrupteur marche/arrêt oui
Poids 69 kg
Type de produit Poste de travail informatique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 948142 GB
EAN / GTIN 4062406074128
Réf. fabricant 948142 GB

Description

Exécution:

Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course, verrouillable, avec repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Elément avec tiroir pour clavier avec tôle perforée latérale □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports Easyfix. Compartiment ordinateur avec ventilateur, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en bambou.
Avec système de roulettes comprenant 2 roues fixes et 2 roues directrices/avec blocage ⌀ 125 mm et poignées.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier