{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Indice de protection IP | IP 41 | |
Hauteur | 1 020 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur en G | 30 | |
Profondeur en G | 20 | |
Hauteur utile bâti | 645 mm | |
Largeur utile bâti | 700 mm | |
Dimensions volet d'imprimante | 236×290 mm | |
Type de fiche, entrée | K | |
Tension nominale | 250 V | |
Interrupteur marche/arrêt | oui | |
Poids | 69 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Postes de travail informatiques |
Référence article | 948132 DK | |
EAN / GTIN | 4062406074074 | |
Réf. fabricant | 948132 DK |