Postes de travail informatiques avec volet d'imprimante DE

Réf.: 948122 DE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Indice de protection IP: IP 41

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP IP 41
Hauteur 1 740 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 20
Hauteur utile compartiment écran 460 mm
Largeur utile compartiment écran 690 mm
Profondeur utile compartiment écran 230 mm
Hauteur utile bâti 645 mm
Largeur utile bâti 700 mm
Dimensions volet d'imprimante 236×290 mm
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Interrupteur marche/arrêt oui
Poids 82 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Postes de travail informatiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 948122 DE
EAN / GTIN 4062406073848
Réf. fabricant 948122 DE

Description

Exécution:

Compartiment écran TFT pour écrans plats avec compartiment de rangement fixe pour câbles. Compartiment ordinateur avec ventilateur dans le couvercle et une tablette réglable. Tiroir pour clavier verrouillable avec repose-poignets en bambou, réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm. Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course. Plateau en bambou.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

L'installation électrique fixe comprend une réglette de raccordement à 6 prises (250 V/16 A avec interrupteur marche/arrêt) et un câble de raccordement de 1,2 m.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier