{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg | |
Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Indice de protection IP | IP 41 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur en G | 30 | |
Profondeur en G | 20 | |
Hauteur utile compartiment écran | 570 mm | |
Largeur utile compartiment écran | 690 mm | |
Profondeur utile compartiment écran | 458 mm | |
Diagonale d'écran maximale | 19 pouce | |
Hauteur regard | 532 mm | |
Largeur regard | 552 mm | |
Hauteur utile compartiment ordinateur | 845 mm | |
Largeur utile compartiment ordinateur | 700 mm | |
Profondeur utile compartiment ordinateur | 470 mm | |
Type de fiche, entrée | G | |
Tension nominale | 250 V | |
Interrupteur marche/arrêt | oui | |
Poids | 77 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Postes de travail informatiques |
Référence article | 948111 GB | |
EAN / GTIN | 4062406073701 | |
Réf. fabricant | 948111 GB |