Tablettes pour pupitres informatiques, Type: 1

Réf.: 948045 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Largeur 610 mm
Profondeur 310 mm
Hauteur montage 90 mm
Poids 3 kg
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 948045 1
EAN / GTIN 4062406210991
Réf. fabricant 948045 1

Description

Exécution:

Tablette robuste à suspendre en bambou. Parois anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Adapté(s) pour:

Pupitres informatiques 948040, 948042.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier