{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Hauteur | 1 570 mm | |
Largeur surface de base | 616 mm | |
Prof. surface de base | 550 mm | |
Hauteur utile compartiment ordinateur | 740 mm | |
Largeur utile compartiment ordinateur | 540 mm | |
Profondeur utile compartiment ordinateur | 190 mm | |
Hauteur de travail tablette | 1 060 mm | |
Largeur tablette | 600 mm | |
Profondeur tablette | 300 mm | |
Profondeur tablette fermée | 150 mm | |
Poids | 65 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | INFO Point |
Référence article | 948010 M | |
EAN / GTIN | 4062406072452 | |
Réf. fabricant | 948010 M |