INFO Point avec écran 24 pouces S/DE

Réf.: 948005 S/DE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Hauteur 1 440 mm
    Largeur surface de base 616 mm
    Prof. surface de base 550 mm
    Hauteur utile compartiment ordinateur 740 mm
    Largeur utile compartiment ordinateur 540 mm
    Profondeur utile compartiment ordinateur 190 mm
    Hauteur de travail tablette 930 mm
    Largeur tablette 600 mm
    Profondeur tablette 300 mm
    Profondeur tablette fermée 150 mm
    Poids 63 kg
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Type de produit INFO Point

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 948005 S/DE
    EAN / GTIN 4062406072421
    Réf. fabricant 948005 S/DE

    Description

    Exécution:

    GARANT INFO Point est un poste de travail informatique moderne conçu pour l'affichage et le traitement d'informations numériques ainsi que la saisie de données. Il sert également de poste de retour de données avec lecteur de codes-barres raccordé (non fourni).
    L’INFO Point dispose d’un robuste caisson en tôle d’acier. Sur la face avant, une tablette réglable à hauteur ergonomique, permet d’accueillir un clavier et une souris. Au-dessous de la tablette rabattable, le caisson avec porte battante peut recevoir une unité centrale. La tablette rabattable et la porte peuvent être verrouillées au moyen de serrures à cylindre DOM. Le panneau arrière à perforations □ 9×9 mm au pas de 37 mm assure la ventilation nécessaire aux appareils se trouvant dans le caisson. Il permet également d’installer des crochets et supports easyFix.
    Avec écran 24 pouces fixe.

    Placement:

    Nombre de tablettes dans le compartiment ordinateur: 1

    Coloris:

    Corps anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier