Volet roulant 2200 mm

Réf.: 946560 2200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur, caisson de volet roulant inclus 2 500 mm
Largeur en E 54E
Profondeur des rails de guidage 50 mm
Pour hauteur d'échelle 2 200 mm
Matériau volet roulant Plastique
Type de produit Volet roulant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946560 2200
EAN / GTIN 4045197726551
Réf. fabricant 946560 2200

Description

Exécution:

Volets roulants à lamelles en plastique gris clair fermant par serrure à cylindre. Le caisson de volet roulant rapporté est muni de guides latéraux devant le rayonnage.

Coloris:

Caisson rapporté gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les volets roulants sont disponibles avec des hauteurs intermédiaires. Prix sur demande.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop