{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 200 kg | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 54×36 E | |
Largeur | 967 mm | |
Profondeur | 701 mm | |
Largeur en E | 54E | |
Profondeur en E | 36E | |
Hauteur frontale | 50 mm | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages à tiroirs | |
Exécution tablette | Tablette fixe; Tablette droite; Tablette fendue | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 946111 50 | |
EAN / GTIN | 4045197611451 | |
Réf. fabricant | 946111 50 |