Tablette 25 mm

Réf.: 946100 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 36×36 E
Largeur 661 mm
Profondeur 701 mm
Largeur en E 36E
Profondeur en E 36E
Hauteur frontale 25 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946100 25
EAN / GTIN 4045197237743
Réf. fabricant 946100 25

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec entretoise à la face inférieure.
Tablette standard économique à accrocher. Charge admissible 150 kg.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 946405, 946425.Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.
  • Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier