Echelle 2500 mm

Réf.: 946000 2500
Remise
340,50 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 500 mm
Profondeur 706 mm
Profondeur en E 36E
Largeur cadre 53 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Echelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946000 2500
EAN / GTIN 4045197175915
Réf. fabricant 946000 2500

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec entretoise, soudée. Les montants porteurs verticaux sont pourvus de perforations au pas de 25 mm pour recevoir des tiroirs ou des plateaux extensibles. Bride au sol avec inserts filetés pour compensation de hauteur et ancrage au sol.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Un ancrage au sol est indispensable pour éviter tout risque de basculement!
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier