Armoire à rayonnages avec Portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm

Réf.: 945003 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 275 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 11
Hauteur utile 1 845 mm
Façades des armoires Porte battante avec regard
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Positionnement de la poignée centre
Poids 45 kg
Type de produit Armoire à rayonnages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 945003 2000
EAN / GTIN 4062406135614
Réf. fabricant 945003 2000

Description

Exécution:

Armoire à rayonnages en 30×11G. Logement de tablettes possible au pas de 25 mm.
Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035.
Portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes pour armoires à rayonnages GridLine, voir codes art. 944061, 944065.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.