Armoire pour ordinateurs portables 7/DE

Réf.: 944520 7/DE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
7/DE
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers / type Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 850 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 520 mm
Hauteur utile par compartiment 200 mm
Type de fiche, entrée F
Type de prise F
Tension nominale 250 V
Nombre de casiers 7
Nombre de prises de type F 7
Poids 46 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Armoires pour charge de batteries

Numéros d’identification et classifications

Référence article 944520 7/DE
EAN / GTIN 4062406074142
Réf. fabricant 944520 7/DE

Description

Exécution:

Armoire pour ordinateurs / téléphones portables avec 7 casiers à fermeture individuelle. Chaque casier est équipé d’un raccordement 230 V c.a. avec prise de sécurité de type F et d’un port USB-A pour la recharge de smartphones, tablettes, etc. Branchement à l’arrière, au moyen d’un câble de 1,5 m de long, fiche allemande de type F.

Norme:

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes des casiers anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier