Armoire pour charge de batteries avec portes battantes avec regard 2000/CH mm

Réf.: 944503 2000/CH
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
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
    Type de produit Flügeltür

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 944503 2000/CH
    EAN / GTIN 2000000909080

    Description

    Description:

    Remarque(s): Version suisse des prises.
    Livraison: Armoire avec 2 tablettes perforées pour charge de batterie. Connecteur adaptateur 16 A / 400 V 5 pôles avec câble de 3 m et protocole de mesure. 4 × blocs multiprises à 6 prises.
    Exécution: Armoire de recharge de batteries avec boîtier disjoncteur différentiel et ventilateur. Ventilateur avec filtre à air, en mode de surpression (50 m3 / h). L'air s'échappe par les fentes d'aération latérales des portes. Tablettes de recharge de batteries avec chacune 2x 6 prises, 230 V, et interrupteur marche/arrêt.
    Coloris: Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Caractéristique(s):

    Nombre d'emplacements: 24
    Largeur: 1 mm
    Poids: 120 kg
    Hauteur: 2 mm
    Hauteur utile: 1,845 mm
    Profondeur: 500 mm
    Largeur enG: 40
    Profondeur enG: 20
    Largeur en G: 40
    Profondeur en G: 20
    Hauteur utile: 1,845 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange