Armoire pour charge de batteries avec portes battantes avec regard 1250/Ch mm

Réf.: 944503 1250/CH
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Flügeltür

Numéros d’identification et classifications

Référence article 944503 1250/CH
EAN / GTIN 2000000909073

Description

Description:

Remarque(s): Version suisse des prises.
Livraison: Armoire avec 2 tablettes perforées pour charge de batterie. Connecteur adaptateur 16 A / 400 V 5 pôles avec câble de 3 m et protocole de mesure. 4 × blocs multiprises à 6 prises.
Exécution: Armoire de recharge de batteries avec boîtier disjoncteur différentiel et ventilateur. Ventilateur avec filtre à air, en mode de surpression (50 m3 / h). L'air s'échappe par les fentes d'aération latérales des portes. Tablettes de recharge de batteries avec chacune 2x 6 prises, 230 V, et interrupteur marche/arrêt.
Coloris: Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Caractéristique(s):

Nombre d'emplacements: 24
Largeur: 1 mm
Poids: 95 kg
Hauteur: 1,25 mm
Hauteur utile: 1,095 mm
Profondeur: 500 mm
Largeur enG: 40
Profondeur enG: 20
Largeur en G: 40
Profondeur en G: 20
Hauteur utile: 1,095 mm

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier