{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 1 000 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur en G | 40 | |
Profondeur en G | 20 | |
Hauteur utile | 845 mm | |
Type de fiche, entrée | F | |
Type de prise | F | |
Tension nominale | 400 V | |
Interrupteur marche/arrêt | oui | |
Nombre d'emplacements | 24 | |
Nombre de prises de type F | 24 | |
Poids | 88 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Armoires pour charge de batteries |
Référence article | 944501 1000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406073534 | |
Réf. fabricant | 944501 1000/DE |