Description:
Remarque(s): Version suisse des prises.
Livraison: Armoire avec 2 tablettes perforées pour charge de batterie. Connecteur adaptateur 16 A / 400 V 5 pôles avec câble de 3 m et protocole de mesure . 4 × blocs multiprises à 6 prises.
Exécution: Armoire de recharge de batteries avec boîtier disjoncteur différentiel et ventilateur . Ventilateur avec filtre à air, en mode de surpression (50 m3 / h). L'air s'échappe par les fentes d'aération latérales des portes. Tablettes de recharge de batteries avec chacune 2x 6 prises, 230 V, et interrupteur marche/arrêt.
Coloris: Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
Caractéristique(s):
Réglage en hauteur au pas: 250 mm
Epaisseur du matériau: 9 mm
Angle d'ouverture de porte: 2,5 Grad
Nombre d'emplacements: 24
Largeur: 1 mm
Poids: 120 kg
Hauteur: 2 mm
Hauteur utile: 1,845 mm
Profondeur: 500 mm
Largeur enG: 40
Profondeur enG: 20