Armoire pour charge de batteries avec portes battantes en tôle pleine 1250/CH mm

Réf.: 944501 1250/CH
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
    Type de produit Flügeltür

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 944501 1250/CH
    EAN / GTIN 2000000909042

    Description

    Description:

    Livraison: Armoire avec 2 tablettes perforées pour charge de batterie. Connecteur adaptateur 16 A / 400 V 5 pôles avec câble de 3 m et protocole de mesure . 4 × blocs multiprises à 6 prises.
    Exécution: Armoire de recharge de batteries avec boîtier disjoncteur différentiel et ventilateur . Ventilateur avec filtre à air, en mode de surpression (50 m3 / h). L'air s'échappe par les fentes d'aération latérales des portes. Tablettes de recharge de batteries avec chacune 2x 6 prises, 230 V, et interrupteur marche/arrêt.
    Coloris: Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
    Remarque(s): Version suisse des prises.

    Caractéristique(s):

    Réglage en hauteur au pas: 250 mm
    Epaisseur du matériau: 9 mm
    Angle d'ouverture de porte: 2,5 Grad
    Nombre d'emplacements: 24
    Largeur: 1 mm
    Poids: 95 kg
    Hauteur: 1,25 mm
    Hauteur utile: 1,095 mm
    Profondeur: 500 mm
    Largeur enG: 40
    Profondeur enG: 20

    Produits adaptés

    Accessoires