Tablette supplémentaire pour armoire shadowboard, pour largeur d'armoire en G: 40

Réf.: 944195 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Largeur 950 mm
Epaisseur 40 mm
Domaine d'utilisation Armoire à rayonnages
Poids 4 kg
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 944195 40
EAN / GTIN 4062406151768
Réf. fabricant 944195 40

Description

Adapté(s) pour:

Armoires shadowboard 944161 et 944163, toutes les armoires GridLine profondeur 20G et largeur d’armoire 40G.

Coloris:

Tablettes galvanisées, glissières toujours gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier