{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 500 kg | |
Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Profondeur | 275 mm | |
Largeur en G | 30 | |
Profondeur en G | 11 | |
Poids | 72 kg | |
Type de produit | Armoire |
Référence article | 944111 69 | |
EAN / GTIN | 4062406073435 | |
Réf. fabricant | 944111 69 |