Tablette pour armoires à rayonnages, profondeur 11 G 30

Réf.: 944061 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 80
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 80 kg
    Matière galvanisé
    Largeur 700 mm
    Profondeur 200 mm
    Epaisseur 35 mm
    Pour bacs de rangement 4 × 963321 réf. SB4
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 944061 30
    EAN / GTIN 4062406136451
    Réf. fabricant 944061 30

    Description

    Exécution:

    Tablette en tôle d'acier galvanisée.

    Adapté(s) pour:

    Armoires 944003944009, 945001945003.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier