Jeu de vis pour plateaux en bambou 5 pièces, ⌀: 4,5mm

Réf.: 944056 4,5
Fixer le prix 5 Paire (CHF 0,45 / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 944056 4,5
EAN / GTIN 2050001922311
Réf. fabricant 5x4,5x20/A5,3

Description

Exécution:

Vis universelles à tête demi-ronde T-STAR plus, filetage intégral, galvanisées, sans revêtement. ⌀ 4,5 mm, longueur 20 mm. Longueur de filetage 17 mm.

Adapté(s) pour:

Plateaux en bambou 942806, 942913, 942968, 943050, 943238, 943655, 943855, 944055, 951980.

Livraison:

5 vis avec 5 rondelles 5 mm.