Socle normal, 64×36 E

Réf.: 943840
Remise
174,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 64×36 E
Hauteur 50 mm
Largeur 1 194 mm
Profondeur 695 mm
Largeur en E 64E
Profondeur en E 36E
Cache arrière amovible non
Cache avant amovible non
Socle en retrait par rapport au caisson en mm 30 mm
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943840
Réf. fabricant 943840

Description

Exécution:

En tôle d’acier.
Socle normal, hauteur 50 mm, avant en retrait de 30 mm.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 943801, 943871, 943881.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier