Tiroir à extension totale 75 kg 300 mm

Réf.: 943256 300
Remise
293,50 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 54×27 E
Largeur en E 54E
Profondeur en E 27E
Hauteur frontale 300 mm
Hauteur utile 282 mm
Largeur utile 918 mm
Profondeur utile 459 mm
Hauteur parois 277 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943256 300
EAN / GTIN 4045197459619
Réf. fabricant 943256 300

Description

Exécution:

Plancher perforé au pas de 17 mm, intérieur avec parois crantées en périphérie (pas de 17 mm). Façade avec barre-poignée en aluminium.
Tiroir à extension totale, extensible à 100 %; charge admissible 75kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d’armoire à outils 943231 et armoires roulantes 943506 réf. 860/0.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage (profilé pour montage dans le caisson d’armoire inclus).

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier