Jeu de 148 éléments de compartimentage pour armoires 943211 réf. 900/7S 900/6S

Réf.: 943220 900/6S
Remise
286,50 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 36×36 E
Division 1 E = 17 mm
Nombre total de pièces 148
Nombre total de cuvettes 16
Nombre total de séparations fendues 13
Pour largeur de tiroir en E 36 E
Pour profondeur de tiroir en E 36 E
Pour largeur utile de tiroir 612 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Pour armoire 943211 oui
Type de produit Compartimentage des tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943220 900/6S
EAN / GTIN 4045197332882
Réf. fabricant 943220 900/6S

Description

Utilisation:

Pour équiper l’armoire à outils 943211 réf. 900/7S. Composition standard. Un jeu remplit 6 des 7 tiroirs.

Livraison:

16 cuvettes en plastique 960620 (3 tailles différentes),
68 séparations enfichables 960630,
13 parois crantées 960500,
51 tôles de séparation 960550960570.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier