Tablette, Largeur d’extraction en G: 6

Réf.: 943160 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur d’extraction en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 24×6
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Surface utile de tiroir en G 24×6
Matière galvanisé
Profondeur 600 mm
Largeur en G 6
Hauteur utile 33 mm
Largeur utile 150 mm
Profondeur utile en G 24
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943160 6
EAN / GTIN 4062406586225
Réf. fabricant 943160 6

Description

Exécution:

En tôle d’acier galvanisée, repliée vers le haut des deux côtés.
Avec 4 chevilles en plastique Easyfix pour vissage dans les tiroirs verticaux.

Adapté(s) pour:

Pour armoires verticales 943104, 943114, 943115.