Armoire roulante, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 860/5

Réf.: 942997 860/5
Remise
2210,00 CHF
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 36×27 E
Hauteur 862 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 572 mm
Largeur en E 36E
Profondeur en E 27E
Hauteur utile 600 mm
Hauteur utile pour tiroirs 600 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 600 mm
Largeur utile des tiroirs 612 mm
Profondeur utile des tiroirs 459 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 100 mm
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 5
Charge admissible max. 600 kg
Matériau tablette Tôle d'acier avec caoutchouc strié
Tablette oui
Exécution à roulettes; avec tiroirs
Exécution rebord 4 côtés
Poignée oui
Emplacement poignée Face avant
Poids 102 kg
Type de produit Armoires roulantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942997 860/5
EAN / GTIN 4045197774255
Réf. fabricant 942997 860/5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (⌀ 100 mm), avec blocages. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et 2 poignées. Fermeture centrale.
Avec 4 ou 5tiroirs, fermeture centrale. Tiroirs à extension totale comme décrits sous 942973, plus verrouillage individuel − empêche l'ouverture des tiroirs pendant le transport.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035,
tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier