Plateau à extension totale 75 kg

Réf.: 942996
Remise
214,50 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 36×36 E
Largeur en E 36E
Profondeur en E 36E
Largeur utile 612 mm
Profondeur utile 612 mm
Domaine d'utilisation Armoire à outils
Exécution tablette Plateau coulissant; Tablette droite
Type de produit Plateau coulissant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942996
EAN / GTIN 4045197380326
Réf. fabricant 942996

Description

Exécution:

Fond non perforé. Intérieur sans parois latérales crantées en périphérie.
Tiroir à extension totale, extensible à 100 %, charge admissible 75 kg.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier