Paire de support à roulettes pour armoires à tiroirs mobiles Sens de poussée de la façade de tiroir R36E

Réf.: 942947 R36E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type R36E
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roulette fixe 100 mm
⌀ roulette directrice 100 mm
Charge admissible max. 600 kg
Sens Direction largeur de l'armoire
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942947 R36E
EAN / GTIN 4045197526366
Réf. fabricant 942947 R36E

Description

Exécution:

Paire de supports de roulettes − 2 roulettes fixes et directrices sur roulements à billes (⌀ 100 mm) avec blocage, réunies par une traverse. Attention au sens de roulement des roues. Charge admissible de 600 kg pour une charge uniformément répartie.

Adapté(s) pour:

Paires de supports de roulettes adaptées aux caissons d'armoires à outils du groupe 94 (jusqu'au 08/2019) avec les dimensions 27×36E, 36×36 E. Pour des raisons de sécurité (risque de basculement), la hauteur utile maximale du caisson doit être de 900 mm (27×36E) ou de 1225 mm (36×36E). Poussée à partir de la façade de tiroir.

Remarque(s):

  • Les tiroirs des armoires à outils à roulettes doivent être équipés de verrouillages individuels. Les tiroirs se verrouillent alors automatiquement dès leur fermeture, évitant ainsi toute ouverture pendant le transport. Pour les verrouillages individuels pour tiroirs du groupe 94 (jusqu'au 08/2019), voir code art. 949605 dans la liste des pièces de rechange.
  • Veuillez tenir compte du poids de l'armoire en ce qui concerne la charge admissible des roues (600 kg).
  • Attention au sens de roulement souhaité des roues.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop