Glissières de tiroirs (Paire), Charge admissible: 75kg

Réf.: 942902 75
Fixer le prix 2 Unité (CHF 31,40 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 48 mm
Longueur 685 mm
Pour séries à partir de l'année de construction 08/2008
Pour profondeur d'armoire en E 36 E
Charge admissible 75 kg
Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942902 75
EAN / GTIN 4045197527004
Réf. fabricant 942902 75

Description

Adapté(s) pour:

Caissons d’armoires à outils avec profondeur 36 E.
Pour série à partir de l’année de construction 08/2008 jusqu’au 08/2019.
Glissières de tiroirs avec charge admissible de 75 kg pour tiroirs et plateaux extensibles.

Livraison:

Rails en U, rails d’extraction avec 2 attaches de fixation en plastique.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier