Armoire roulante, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 710/4

Réf.: 942835 710/4
Remise
1555,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 27×27 E
Hauteur 710 mm
Largeur 565 mm
Profondeur 572 mm
Largeur en E 27 E
Profondeur en E 27 E
Hauteur utile 450 mm
Hauteur utile pour tiroirs 450 mm
Largeur utile des tiroirs 459 mm
Profondeur utile des tiroirs 459 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 100 mm
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 4
Charge admissible max. 600 kg
Matériau tablette avec caoutchouc strié
Exécution à roulettes; avec tiroirs
Exécution rebord 3 côtés
Poignée oui
Emplacement poignée Face avant
Poids 76 kg
Type de produit Armoires roulantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942835 710/4
EAN / GTIN 4045197773920
Réf. fabricant 942835 710/4

Description

Exécution:

Avec 2roues fixes et 2roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 100mm, avec blocages. Avec rebord surélevé sur 4côtés, tapis en caoutchouc strié et 2poignées. Fermeture centrale. Tiroirs à extension totale comme décrits sous 942823, plus verrouillage individuel − empêche l'ouverture des tiroirs pendant le transport.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 50; 100; 100; 200 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier