Tablette lourde 40

Réf.: 942610 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compartiment en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 200
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 200 kg
Matière galvanisé
Largeur 950 mm
Profondeur 625 mm
Epaisseur 40 mm
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942610 40
EAN / GTIN 4062406135966
Réf. fabricant 942610 40

Description

Exécution:

Tablettes en tôle d’acier galvanisé, modèle renforcé pour une charge admissible de 200 kg.

Adapté(s) pour:

Armoires 942301942367, 942701942767, 942801942867.

Livraison:

Tablette avec supports.

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.
Respecter la charge admissible totale de l’armoire.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier