{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 36×20G | |
Hauteur utile | 50 mm | |
Largeur utile | 900 mm | |
Profondeur utile | 500 mm | |
Largeur utile en G | 36 | |
Profondeur utile en G | 20 | |
Poids | 5 kg | |
Type de produit | Tiroir |
Référence article |
942583 75
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406281342
Copier |
|
Réf. fabricant |
942583 75
Copier |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |