Bac pour équipements d'élingage et élingues, Type: 2

Réf.: 942054 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Hauteur 85 mm
Largeur 590 mm
Profondeur 130 mm
Type de produit Bac-tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942054 2
EAN / GTIN 4062406067717
Réf. fabricant 942054 2

Description

Exécution:

Bacs pour armoires à rallonges verticales et panneau perforé 942031, 942033, 942041, 942043. 2 bacs peuvent être juxtaposés entre 2 rallonges verticales.

Livraison:

Avec 4 plaques de base easyFix 955820 réf. 2.

Coloris:

Bacs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier