{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 000 | |
Réglage en hauteur au pas | 25 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 1 500 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur en G | 60 | |
Profondeur en G | 20 | |
Hauteur utile | 1845 mm | |
Exécution | pour garnissage libre | |
Type d'armoire | Armoire de base | |
Façades des armoires | Porte coulissante en tôle pleine | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
ComfortClose | non | |
Positionnement de la poignée | centre | |
Poids | 130 kg | |
Type de produit | Armoire à tablettes |
Référence article | 940885 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406071202 | |
Réf. fabricant | 940885 2000 |