Panneau perforé pour armoires 40

Réf.: 940710 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire en G Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Matière galvanisé
Hauteur 575 mm
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Réf. fabricant 940710 40

Description

Exécution:

Panneau perforé galvanisé sur 3 cotés en tôle d’acier avec □9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports, ainsi que d’accessoires pour panneaux perforés. Disponible dans le groupe 95. Le panneau perforé peut être monté dans des armoires système de 1000 mm (40G) et 2000 mm de large (80G). Hauteur = 575 mm, ce qui permet d’installer jusqu’à 3 panneaux perforés dans une armoire de 2000 mm de haut.

Adapté(s) pour:

Armoires 940081940103, 940111940113 940205940217, 940841940849, 940905940907.

Remarque(s):

Ne pas plier plusieurs fois le panneau perforé au niveau des perforations.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier