Panneau de support pour portes en tôle pleine S

Réf.: 940705 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 800 mm
Largeur 250 mm
Epaisseur 28 mm
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 940705 S
EAN / GTIN 4062406068462
Réf. fabricant 940705 S

Description

Exécution:

En tôle d'acier, pour installer des crochets ou des bacs de rangement ouverts. Les panneaux de support se vissent à l'intérieur des portes battantes à l'aide du matériel de fixation fourni. Uniquement pour armoires à portes battantes en tôle pleine à partir de 750 mm de largeur et 1000 mm de hauteur. Les armoires de 2000 mm de hauteur peuvent être équipées de 2 panneaux par porte battante. Charge admissible par porte: 10 kg.
Avec perforations pour fixer des bacs de rangement ouverts 963321.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Des bacs de rangement ouverts et des outils en saillie ne peuvent pas être suspendus sur la hauteur d'une tablette.
  • Uniquement pour armoires à portes battantes GridLine.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier