Tablettes 200 kg 40

Réf.: 940590 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 200
  • Matière: galvanisé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 200 kg
Matière galvanisé
Largeur 950 mm
Profondeur 425 mm
Epaisseur 40 mm
Hauteur montage 125 mm
Domaine d'utilisation Armoires lourdes
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 940590 40
EAN / GTIN 4062406134884

Description

Exécution:

Tablette galvanisée avec une charge admissible accrue.

Adapté(s) pour:

Armoires 940001940217, 940801940907.

Livraison:

1 paire de supports universels avec tablettes en deux parties.

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.