Tablette fendue 50

Réf.: 940552 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compartiment en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
    Matière galvanisé
    Largeur 1 200 mm
    Profondeur 425 mm
    Domaine d'utilisation Armoire à tablettes
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 940552 50
    EAN / GTIN 4062406134860
    Réf. fabricant 940552 50

    Description

    Exécution:

    Tablettes galvanisées en tôle d'acier.

    Adapté(s) pour:

    Armoires 940001940217, 940801940907.

    Livraison:

    Tablette avec supports.

    Remarque(s):

    Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier