Armoire de base avec portes battantes avec regard 750 mm

Réf.: 940043 750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 750 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 20
Type d'armoire Armoire de base
Façades des armoires Porte battante avec regard
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Positionnement de la poignée haut
Poids 65 kg
Type de produit Armoire à tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 940043 750
EAN / GTIN 4062406067403
Réf. fabricant 940043 750

Description

Exécution:

Armoire garnie en 30×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Socle de nivellement sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.