Volet roulant, Largeur de tiroir 26G, pour hauteur d'échelle: 2000mm

Réf.: 935680 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour hauteur d'échelle (mm) Prix unitaire TTC
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur, caisson de volet roulant inclus 2 300 mm
Profondeur des rails de guidage 50 mm
Pour hauteur d'échelle 2 000 mm
Matériau volet roulant Plastique
Type de produit Volet roulant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935680 2000
EAN / GTIN 4062406110390
Réf. fabricant 935680 2000

Description

Exécution:

Volets roulants à lamelles en plastique gris clair fermant par serrure à cylindre. Le caisson de volet roulant rapporté est muni de guides latéraux devant le rayonnage.

Coloris:

Lamelles des volets roulants toujours gris clair, caisson rapporté gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les volets roulants sont disponibles avec des hauteurs intermédiaires. Prix sur demande.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier